フェイスプレート シングルギャング 1極 メス CIE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:3.5 mmステレオオーディオジャック●オス・メス:メス●寸法:35 x 22.5 x 45mm●高さ:45mm●長さ:35mm●幅:22.5mm●3.5 mm-ねじ止め端子、45 mm. Conec2スナップインモジュール、3.5 mmステレオオーディオジャック付き 背面にねじ止め端子 Conec2 (45 mm)フェースプレートとライザーポッドへの取り付けが簡単. このConec2 CLB45-PHJは、モジュール前面に3.5 mmステレオオーディオコネクタ、背面にねじ止め端子を備えた45 mmスナップインモジュールです。 注文コード47477064 品番CLB45-PHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,026
販売価格(税別)
3,660
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:3.5 mmステレオオーディオジャック●オス・メス:メス●寸法:35 x 22.5 x 45mm●高さ:45mm●長さ:35mm●幅:22.5mm●3.5 mm-ねじ止め端子、45 mm. Conec2スナップインモジュール、3.5 mmステレオオーディオジャック付き 背面にねじ止め端子 Conec2 (45 mm)フェースプレートとライザーポッドへの取り付けが簡単. このConec2 CLB45-PHJは、モジュール前面に3.5 mmステレオオーディオコネクタ、背面にねじ止め端子を備えた45 mmスナップインモジュールです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする