内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:USB 2.0●オス・メス:メス●寸法:35 x 22.5 x 45mm●高さ:45mm●長さ:35mm●幅:22.5mm●USB A 2.0-ねじ止め端子. Conec2スナップインモジュール、USB A 2.0 (メス)コネクタ1個装備 背面にねじ止め端子 Conec2フェースプレートの所定の位置にスナップインするだけ. このConec2 USBはモジュール前面にUSB (A) 2.0コネクタ、背面にねじ止め端子が付いたスナップインモジュールです。
注文コード47477073
品番CLB45-USB