フェイスプレート シングルギャング 1極 メス RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●長さ:7m●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMIシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4050 919-4050 は、5 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4069 919-4069 は、7 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4062 919-4062 は、10 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4066 919-4066 は、15 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4075 919-4075 は、20 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4078 919-4078 は、スタブケーブル(22 cm)の付いたシングルフェースプレートHDMI. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル 注文コード47477125 品番919-4069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,582
販売価格(税別)
9,620
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●長さ:7m●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMIシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4050 919-4050 は、5 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4069 919-4069 は、7 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4062 919-4062 は、10 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4066 919-4066 は、15 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4075 919-4075 は、20 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4078 919-4078 は、スタブケーブル(22 cm)の付いたシングルフェースプレートHDMI. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする