内容量1個
仕様電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:1●コネクタのタイプ:HDMI●オス・メス:メス●長さ:20m●プレート自体の厚さは10 mmです。 残りのスペースで、スタブ / ケーブルを必要な方向に曲げることができます。. シングルフェイスプレートHDMIシリーズ. これはHDMI / VGAコネクタ付きの一枚のフェイスプレートです。これは、壁の背面でケーブルを配線しながら、様々なデバイスを接続するのに最適です。このシングルギャングユニットは、標準サイズの電気バックボックスにフィットします。. このシリーズの内容:. 品番 ; 919-4050 919-4050 は、5 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4069 919-4069 は、7 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4062 919-4062 は、10 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4066 919-4066 は、15 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4075 919-4075 は、20 mのケーブルが付いたシングルフェースプレートHDMI 品番 ; 919-4078 919-4078 は、スタブケーブル(22 cm)の付いたシングルフェースプレートHDMI. 用途. オフィス 会議室 学校 病院 ホテル
注文コード47477134
品番919-4075