CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート シングルギャング 2極 メス CIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47477177
品番
CLB50-LC-DUSCA-CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
電池タイプ:シングルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:LC●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●ファイバフェースプレート. Conec2モジュラファイバフェースプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応