CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート シングルギャング CIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47477378
品番
CLB450A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ:シングルギャング●寸法:12 x 85 x 85mm●高さ:85mm●長さ:12mm●幅:85mm●シングルギャングウォールプレート、50 x 50 mm. 英国規格シングルギャングフェースプレート Conec2スナップインモジュール2個に対応 取り付けが簡単 高品質ABSプラスチック製. このConec2 CLB460Aはシングルギャングブランクフェースプレートシェルです。50 mm Conec2スナップインAV接続性モジュール2個に対応します。
RoHS指令(10物質対応)
対応