仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:RCA●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●フォノ - ねじ止め端子. Conec2 RCAフォノスナップインモジュール 背面にねじ止め端子 Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. Conec2 CLB50-RCAは、前面にRCAフォノコネクタ、背面にねじ止め端子を備えた50 mmスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応