CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート ダブルギャング 2極 メス CIE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47477448
品番
CLB50-44K-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:RJ12●オス・メス:メス●高さ:50mm●幅:25mm●RJ12 - クローネIDCブロック. Conec2 RJ12 x 2 - クローネIDCブロックスナップインモジュール 背面にねじ止め端子 Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. Conec2 CLB50-44K-C3は、前面にRJ12コネクタ、背面にねじ止め端子を備えた50 mmスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)
対応