画像準備中

フェイスプレート ダブルギャング 2極 メス CIE

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47477457 品番CLB50-84K-C5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●コネクタのタイプ:RJ11, RJ45●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●データ x 1、音声 x 1-クローネIDCブロック. Conec2スナップインモジュール、RJ11音声コネクタ1個とRJ45データコネクタ1個付き 背面にクローネIDCブロック Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-84K-C5Eはモジュール前面にデータコネクタ1個と音声RJコネクタ1個、背面にクローネIDC Blockを備えた50 mmスナップインモジュールです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする