CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート ダブルギャング 2極 メス CIE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47477466
品番
CLB50-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:ダブルギャング●コネクタ数:2●オス・メス:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応