CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
フェイスプレート ダブルギャング 4極 メス CIE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47477493
品番
CLB50-BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
仕様
サイズ:ダブルギャング●コネクタ数:4●コネクタのタイプ:バナナソケット●ジェンダー:メス●寸法:35 x 25 x 50mm●高さ:50mm●長さ:35mm●幅:25mm●バナナソケットカプラ. Conec2バナナソケット2個付きカプラスナップインモジュール バナナソケット-バナナソケットカプラ Conec2 (50 mm)フェースプレートへの取り付けが簡単. このConec2 CLB50-BBはモジュールの前面と背面にバナナソケットを2個備えた50 mmバナナソケットカプラスナップインモジュールです。
RoHS指令(10物質対応)
対応