フエニックス・コンタクト コンタクトインサート シリーズ,8極 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47478184 品番1854022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●定格電圧:160 V●コンタクト数:8●シリーズ:1854022●併用可能製品:パネル取り付けフレーム●行数:2●UL認定、cUL認定、GOST、LR、 cULus認定. スリーブ及びパネルフレーム用Phoenix Contactインサートモジュール. ねじ接続式のモジュラインサート。2 〜 8ポジションのサイズがあり、電源と信号の伝送を1つのコネクタに組み合わせています。 これらのインサートモジュールは、スリーブフレーム及びパネル取り付けフレームと組み合わせて使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする