仕様EPCOS B66358 ETD 29 / 16 / 10フェライトコア. EPCOSのB66358シリーズETD 29 / 16 / 10フェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。小さな容積で最適な重量対性能比を実現しており、スイッチモード電源トランスに最適です。ギャップあり品となし品があり、素材はN27、N87、又はN97フェライト材です。
材質N97
長さ(mm)30.6
幅(mm)9.8
寸法(mm)30.6×9.8×16
奥行(mm)16
シリーズETD29/16/10
基準規格IEC 61185
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器電源トランス、SMPSトランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)2250