FAIR-RITE
FAIR-RITEの 電子部品(オンボード)
FAIR-RITEの 能動部品
FAIR-RITEの 集積回路(IC)
フェライトビーズ 多回転フェライトビーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(79個)
仕様
パッケージタイプ:アキシャル●インピーダンス @ 100 MHz:500Ω●タイプ:ビーズ●寸法:10 (Dia.) x 10mm●長さ:10.25mm●直径:10.25mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能
注文コード
47485279
品番
2944777741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:アキシャル●インピーダンス @ 100 MHz:500Ω●タイプ:ビーズ●寸法:10 (Dia.) x 10mm●長さ:10.25mm●直径:10.25mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能
RoHS指令(10物質対応)
対応