内容量1リール(1000個)
仕様インピーダンス @ 100 MHz:580Ω●定格電流:5A●タイプ:ビーズ●寸法:11 x 4.65 x 5mm●長さ:11mm●奥行き:4.65mm●高さ:5mm●シリーズ:WE-SUKW●WE-SUKW SMD 5穴フェライトビーズ. 最大定格電流: 5 A 2.5ターン(インピーダンス @ 25 MHz及び100 MHz) 低DC抵抗: 3 mΩ 最大インピーダンス: 580 Ω 基板に取り付けやすいSMDタイプ 特殊NiSnパッドではんだ付けの結果を改善 動作温度: -40 → +125 oC 用途: デジタル機器や電源の基板(PCB)上のコンポーネントを高周波干渉から保護
注文コード47485297
品番7427512