フェライトビーズ BLM2AA/ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 注文コード47485385 品番BLA2AAG121SN4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:0804 (2010M)●インピーダンス @ 100 MHz:120Ω●定格電流:100mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1 x 0.5mm●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.5mm●最大直流抵抗:500mΩ●SMD 0804フェライトフィルタ - BLM2AA / ABシリーズ. 村田製作所のBLA2AA / 2ABシリーズフェライトビーズは、2 x 1 mmのボディに収容され0.5 mmピッチの4つの回路で構成されています。 BLA2AA / 2ABフェライトビーズは内部電極構造のため、低クロストークとなっています。 これらのシリーズのフェライトビーズは、インピーダンス特性が2種類で、広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れた耐熱性を発揮します。. 用途. このフェライトビーズに適した用途には、ノートPCやPDAのような小型デジタル機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする