BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
フェライトビーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
47485446
品番
MH2029-300Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:2029●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:3A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:2 x 1.2 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●高さ:0.9mm●材料:フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応