仕様パッケージタイプ:アキシャル 、 インピーダンス @ 25 MHz:145Ω 、 タイプ:ビーズ 、 寸法:3.5 (Dia.) x 11.4mm 、 長さ:11.4mm 、 直径:3.5mm 、 アプリケーション:EMI除去 、 アキシャル鉛入りフェライトビーズ. IEC60286-1とEIA規格RS-296-Fに準拠したテープとリールで販売。14インチリールに4500個収納。テープ内間隔は52.4±1.5mm すず/鉛コーティングの無酸素高電導性銅ワイヤ 最大抵抗3.5m(Ω) 使用温度範囲は-55℃〜+125℃
RoHS指令(10物質対応)対応