画像準備中

アキシャル鉛入りフェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(4500個) 注文コード47485525 品番2743001112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:アキシャル 、 インピーダンス @ 25 MHz:61Ω 、 タイプ:ビーズ 、 寸法:3.5 (Dia.) x 4.45mm 、 長さ:4.45mm 、 直径:3.5mm 、 アプリケーション:EMI除去 、 アキシャル鉛入りフェライトビーズ. IEC60286-1とEIA規格RS-296-Fに準拠したテープとリールで販売。14インチリールに4500個収納。テープ内間隔は52.4±1.5mm すず/鉛コーティングの無酸素高電導性銅ワイヤ 最大抵抗3.5m(Ω) 使用温度範囲は-55℃〜+125℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする