フェライトビーズ 6穴フェライトコア付きチョーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード47485638 品番74275022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:アキシャル●寸法:6 (Dia.) x 10mm●長さ:10mm●直径:6mm●材料:3W300●6穴フェライトコア付きチョーク、3A. これらのWurth Elektronik製のフェライトビーズは、電子回路で高周波干渉放射を抑制するために使用します。 このチョークは3 Aの定電流をサポートし、短時間なら5 Aも可能です。 コア材質が異なるので、抑制プロファイルが異なります。 これらのスルーホールフェライトビーズは、多様な電子用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする