フェライトビーズ 多回転フェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 100 MHz:690Ω●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●長さ:10mm●直径:6mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能 注文コード47485717 品番2944666631
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 100 MHz:690Ω●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●長さ:10mm●直径:6mm●アプリケーション:EMI除去●多回転フェライトビーズ. マルチアパーチャコアはバラン(平衡非平衡)トランスで使用 通信/CATV回路の広帯域トランスに最適 自動車エアバッグの誤作動を防止するためにエアバッグ回路にも採用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする