FERROXCUBE
FERROXCUBEの 電子部品(オンボード)
FERROXCUBEの 能動部品
FERROXCUBEの 集積回路(IC)
フェライトビーズWBCフェライトビーズアキシャルチョーク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47485744
品番
WBC2.5/A-4B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。
RoHS指令(10物質対応)
対応