内容量1袋(5個)
仕様パッケージタイプ:ラジアル●インピーダンス @ 25 MHz:920Ω●インピーダンス @ 100 MHz:961Ω●定格電流:3A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:フェライト●Wurth Elektronik WE-UKW EMI抑制6穴フェライトビーズ. Wurth WE-UKWシリーズの6穴フェライトビーズは、干渉抑制に使用できる4種類の材質オプションを備えいます。 これらのフェライトビーズは1〜3回転が可能で、回転数とともにインピーダンスが増加します。 これらのフェライトビーズはPC、テキスト処理機器などのデジタルデバイスでの使用に最適で、高周波干渉に対する保護機能を備えています。. 横回転又は縦回転を用意 1 → 3回転を用意
注文コード47485753
品番74275143