フェライトビーズ EMI抑制6穴フェライトビーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様パッケージタイプ:アキシャル●インピーダンス @ 25 MHz:720Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1240Ω●定格電流:3A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:6 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●直径:6mm●シリーズ:WE-UKW●Wurth Elektronik WE-UKW EMI抑制6穴フェライトビーズ. Wurth WE-UKWシリーズの6穴フェライトビーズは、干渉抑制に使用できる4種類の材質オプションを備えいます。 これらのフェライトビーズは1〜3回転が可能で、回転数とともにインピーダンスが増加します。 これらのフェライトビーズはPC、テキスト処理機器などのデジタルデバイスでの使用に最適で、高周波干渉に対する保護機能を備えています。. 横回転又は縦回転を用意 1 → 3回転を用意 注文コード47485769 品番74275223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:アキシャル●インピーダンス @ 25 MHz:720Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1240Ω●定格電流:3A●タイプ:フェライトビーズ●寸法:6 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●直径:6mm●シリーズ:WE-UKW●Wurth Elektronik WE-UKW EMI抑制6穴フェライトビーズ. Wurth WE-UKWシリーズの6穴フェライトビーズは、干渉抑制に使用できる4種類の材質オプションを備えいます。 これらのフェライトビーズは1〜3回転が可能で、回転数とともにインピーダンスが増加します。 これらのフェライトビーズはPC、テキスト処理機器などのデジタルデバイスでの使用に最適で、高周波干渉に対する保護機能を備えています。. 横回転又は縦回転を用意 1 → 3回転を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする