仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nm
RoHS指令(10物質対応)対応