内容量1箱(25個)仕様共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:154.1 x 85.9mm●外寸寸法:198 x 127.9mm●外寸高さ:127.9mm●外寸幅:198mm●視野領域高さむ:85.9mm●視野領域幅:154.1mm●併用可能製品:uLCD-70DT●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル注文コード47490197品番4D-BEZEL-70B