4D SYSTEMS
4D SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
4D SYSTEMSの 受動部品
4D SYSTEMSの 光エレクトロニクス製品
ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:191.1 x 121.1mm●外寸寸法:198 x 128 x 8.5mm●外寸高さ:128mm●外寸幅:198mm●視野領域高さむ:191.1mm●視野領域幅:121.1mm●シリーズ:Gen4
注文コード
47490233
品番
gen4-BEZEL-70B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:191.1 x 121.1mm●外寸寸法:198 x 128 x 8.5mm●外寸高さ:128mm●外寸幅:198mm●視野領域高さむ:191.1mm●視野領域幅:121.1mm●シリーズ:Gen4
RoHS指令(10物質対応)
対応