4D SYSTEMS
4D SYSTEMSの 電子部品(オンボード)
4D SYSTEMSの 受動部品
4D SYSTEMSの 光エレクトロニクス製品
ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:88 x 59mm●外寸寸法:94 x 65 x 7.8mm●外寸高さ:65mm●外寸幅:94mm●視野領域高さむ:88mm●視野領域幅:59mm●シリーズ:Gen4
注文コード
47490249
品番
gen4-BEZEL-24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:88 x 59mm●外寸寸法:94 x 65 x 7.8mm●外寸高さ:65mm●外寸幅:94mm●視野領域高さむ:88mm●視野領域幅:59mm●シリーズ:Gen4
RoHS指令(10物質対応)
対応