Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
ベゼル Electronic Assembly EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163用 25×61mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47490285
品番
EA B-DOGMTEXT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
共用ディスプレイタイプ:EA DOGM081, EA DOGM132-5, EA DOGM162, EA DOGM163●視野領域寸法:15 x 51mm●外寸寸法:25 x 61mm●外寸高さ:25mm●外寸幅:61mm●視野領域高さむ:15mm●視野領域幅:51mm●Electronic Assembly LCDパネルの取り付けベゼル. Electronic Assembly LCDパネルに適した黒色陽極酸化アルミの取り付けベゼルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応