内容量1リール(10m)
仕様スリーブ径:3mm 、 材質:PVC、スズめっき銅 、 編み:あり 、 最大ケーブル径:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 シリーズ:HEGTB530 、 VG 96936-10 / タイプA. HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ. Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。. 編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計. 用途:. 干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護
注文コード47491414
品番912-26233