ヘラマンタイトン 編組チューブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(10m) 仕様スリーブ径:4mm 、 材質:PVC、スズめっき銅 、 編み:あり 、 最大ケーブル径:7.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 シリーズ:HEGTB540 、 VG 96936-10 / タイプA. HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ. Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。. 編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計. 用途:. 干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護 注文コード47491423 品番912-26234
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:4mm 、 材質:PVC、スズめっき銅 、 編み:あり 、 最大ケーブル径:7.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+155℃ 、 シリーズ:HEGTB540 、 VG 96936-10 / タイプA. HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ. Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。. 編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計. 用途:. 干渉抑制 アース線 アース線 ケーブルバンドルのシース ケーブルバンドルの機械保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする