ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGEMIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
スリーブ径:12mm 、 色:黒/グレー 、 材質:PET, ニッケルめっき銅 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:10mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 シールド:あり
注文コード
47491475
品番
173-01200
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12mm 、 色:黒/グレー 、 材質:PET, ニッケルめっき銅 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:10mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+175℃ 、 シールド:あり
RoHS指令(10物質対応)
対応