ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47492988 品番 2311403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)6 遮断電流(A)50000(@500VAC) リード線 ボトルヒューズサイズDI アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE16 キャップ色 材質(本体)セラミック 仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.定格電圧: 500 V ac 低電力損失

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする