SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Siemens, 定格電流 DIV, 500V ac
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
47493173
品番
5SC221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
100
キャップ色
赤
遮断電流(A)
50000(@500VAC)、8000(@400VDC)
サイズ(mm)
Φ34.5×57
アプリケーション
(カテゴリ)gG
動作温度範囲(℃)
-5〜40