ETI
ETIの 電源(制御機器)
ETIの 遮断
ETIの ヒューズ
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493313
品番
2212001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
20
キャップ色
青
遮断電流(A)
50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線
無
アプリケーション
(カテゴリ)gG
スレッドサイズ
E18
ボトルヒューズサイズ
D02