ETI
ETIの 電源(制御機器)
ETIの 遮断
ETIの ヒューズ
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493338
品番
2211002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
4
キャップ色
茶
遮断電流(A)
50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線
無
アプリケーション
(カテゴリ)gG
スレッドサイズ
E14
ボトルヒューズサイズ
D01