内容量1リール(3000個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:4.1mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.9mm 、 寸法:4.1 x 1.5 x 0.9mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 シリーズ抵抗:70kΩ 、 周波数エージング:±3 (初年度) ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波注文コード47494327品番CC5V-T1A 32.768KHZ 12.5PF +-20PPM