内容量1リール(3000個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:7pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:3.2mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.65mm 、 寸法:3.2 x 1.5 x 0.65mm 、 周波数許容性:±10ppm 、 シリーズ抵抗:70kΩ 、 周波数エージング:±3 ppm/年 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 CM7V-T1A注文コード47494458品番CM7V-T1A 32.768KHZ 7PF +/-10PPM TA QC