MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100個)
注文コード
47499884
品番
24LC025-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリサイズ:2kbit 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:256 x 8 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 24AA024/24LC024/24AA025/24LC025 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA024/24LC024/24AA025/24LC025ファミリのデバイスは、2 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 1.7 → 5.5 V (24AA024/24AA025デバイス)、2.5 V (24LC024/24LC025デバイス)の動作のシングル電源です。 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換 最高8個のデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 16バイトのページ書き込みバッファ 24xx024デバイスでハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
RoHS指令(10物質対応)
対応