MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1袋(5個)
1セット(100個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
47500426
品番
25LC640A-I/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:64kbit 、 インターフェースタイプ:SPI 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:8 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Max:+85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応