TC962COE マイクロチップ, チャージポンプ, 16-Pin SOICW MICROCHIP 47500618

マイクロチップ, チャージポンプ, 16-Pin SOICW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(47個)注文コード47500618品番TC962COE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,531
販売価格(税別)
23,210
仕様コンバータタイプ:反転 、 出力電流 Max:80mA 、 最大スイッチング周波数:24 kHz 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:16 、 寸法:10.3 x 7.49 x 2.31mm 、 高さ:2.31mm 、 長さ:10.3mm 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 出力電圧 Max:-3 V 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする