MICROCHIP
マイクロチップ, 静電容量型近接検出器, 6-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47501993
品番
MTCH101T-I/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
センサータイプ:近接センサー●出力電流 Max:25mA●スイッチングモード:アナログ, デジタル●出力タイプ:オープンドレイン●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●最大供給電流:25 mA●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●高さ:1.3mm●長さ:3.1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●MTCH101静電容量型近接 / タッチコントローラ
RoHS指令(10物質対応)
対応