MICROCHIP
マイクロチップ, 電圧監視 IC 1チャンネル アクティブ ロー スルーホール, 3-Pin TO-92
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
注文コード
47502036
品番
MCP121-315E/TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1 、 出力ドライバ:アクティブ ロー 、 パワーフェイル検出:あり 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-92 、 ピン数:3 、 最大リセットアクティブ時間:130ms 、 寸法:4.95 x 3.94 x 4.95mm 、 高さ:4.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP121マイクロコントローラ監視 / リセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応