仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:医療用●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:5●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:White●寸法:158 x 68 x 42mm●高さ:42mm●長さ:159mm●幅:68mm●ACCURATUS AccuMedマウス. Accuratus AccuMed医療等級マウス製品にはNANOARMOUR-2の二層抗菌保護が備わっており、シリコンに浸透して表面にコーティングされ、細菌の活動を制限します。又は、細菌及びウイルスの増殖を抑制します. コンボ(USB ; PS/2)インターフェイス 左右の利き手で使用できるよう設計されたフルサイズマウス 5ボタン設計(左、右、中央、上/下スクロールクリック) 使用者の手に快適にフィットする形状で使いやすさを実現 操作感のあるボタンで快適に使用 ナノ銀粒子を使用したNANOARMOURテクノロジー JIS Z 2801:2001抗菌テスト規格に合格 埃や細菌が溜まらないキー周囲の設計 濡れた布や水で簡単に清掃 ケーブル長: 1.5 m Microsoft Windows 7で使用できるよう設計