マウス CeratechWired USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47502885 品番MOU-UPRIGHT2-BLK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様モデル:アップライトマウス2●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:直立●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:120 x 70 x 68mm●高さ:68mm●長さ:120mm●幅:70mm●ACCURATUS直立マウス2. Accuratus直立マウス2は、使用者の腕を真っ直ぐに保ち、手首が自然な位置にくるよう設計されているため、コンピュータをとても快適に操作できます。腕、手首、肩を患っているユーザーにとって、非常に有用です。 毎日8時間以上デスクに張り付いて作業する方がますます多くなっているため、反復運動過多損傷(RSI)や、手根管症候群のような手と手首の痛みが悪化する症状に悩むユーザーの数は当然のように増えています。質の低い設計のワークステーション及びマウスを使用することで、これら2つの症状は深刻になっていきます。 Accuratus直立マウスを使用することで、手、手首、腕、肩の痛み又は患っている症状が和らぎ、劇的な改善を実現. USBプラグアンドプレイ接続 シルバー及びソフトブラック、周囲をゴム引きして質感を確保 使用者の手の位置が自然になるよう、独自曲線を採用した直立型設計 銀光沢ボタンを使用し、すっきりした現代的なデザイン RSI及び手根管症候群を予防 1600dpiの高い分解能を備えた光学センサ 簡単スムーズに移動するPTFE脚 操作感をフィードバックする3つのボタン、スクロールホイール付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする