Cherry
Cherryの 産業用PC用品
Cherryの 産業用PC本体
マウス CherryWired PS/2、USB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47502894
品番
M-5400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
モデル:M5400●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:PS/2、USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●産業用:あり●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:121 x 63 x 38mm●高さ:38mm●長さ:121mm●幅:63mm
RoHS指令(10物質対応)
対応