マウス CherryWired USB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:MC 3000●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:5●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:66 x 107 x 41mm●高さ:41mm●長さ:66mm●幅:107mm●Cherry MC 3000マウス. Cherry MC 3000有線マウスは、持ちやすいエルゴノミックデザインで、手にかかる負担を軽減します。. 高分解能光学センサ(500 / 1000 dpi)による正確でスムーズなカーソル制御 5ボタンマウス 両側面に溝付きゴムが貼られ滑りにくい 用途に合わせてスキャン速度を個別に調整可能な調整式分解能(高速 / 低速) ラップトップ及びPCで使用可能な1.8 mケーブル付き ブラウザ操作: サイドマウスボタンによる進む / 戻る すぐに使えるプラグアンドプレイ 注文コード47502919 品番JM-0120-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:MC 3000●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:5●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:66 x 107 x 41mm●高さ:41mm●長さ:66mm●幅:107mm●Cherry MC 3000マウス. Cherry MC 3000有線マウスは、持ちやすいエルゴノミックデザインで、手にかかる負担を軽減します。. 高分解能光学センサ(500 / 1000 dpi)による正確でスムーズなカーソル制御 5ボタンマウス 両側面に溝付きゴムが貼られ滑りにくい 用途に合わせてスキャン速度を個別に調整可能な調整式分解能(高速 / 低速) ラップトップ及びPCで使用可能な1.8 mケーブル付き ブラウザ操作: サイドマウスボタンによる進む / 戻る すぐに使えるプラグアンドプレイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする