マウス CherryWired USB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル:GENTIX●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:対称●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:68.5 x 111.5 x 35mm●高さ:35mm●長さ:68.5mm●幅:111.5mm●cTUVus、CE、FCC、c-tick. 取扱説明書. GENTIX光学式マウス. GENTIX - 使用感に優れたマウス モダンなデザイン、正確なスクロールホイール、そして確実なマウスキープレッシャー点を備えたこの製品は、同価格帯においてとてもユニークな製品です。 側面がラバー製で使用感に優れたこのマウスは、慌ただしい状況下でも滑らかで正確なコントロールを約束します。 GENTIXマウスは、ノートPC、PC、Macに素早く簡単に接続できます。. 3つのキーと光学式センサを備えた信頼性の高いコード式マウス ラバー製の側面とスクロールホイールでグリップ向上 左右対称のデザイン - 右利きユーザーにも左利きユーザーにも対応 高解像度1000 dpi光学式センサで正確でスムーズなカーソル制御 1.8 m長のケーブル、USBプラグアンドプレイ機能付き 注文コード47502928 品番JM-0300-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様モデル:GENTIX●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:対称●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Right●スクロールホイール:あり●色:Black●寸法:68.5 x 111.5 x 35mm●高さ:35mm●長さ:68.5mm●幅:111.5mm●cTUVus、CE、FCC、c-tick. 取扱説明書. GENTIX光学式マウス. GENTIX - 使用感に優れたマウス モダンなデザイン、正確なスクロールホイール、そして確実なマウスキープレッシャー点を備えたこの製品は、同価格帯においてとてもユニークな製品です。 側面がラバー製で使用感に優れたこのマウスは、慌ただしい状況下でも滑らかで正確なコントロールを約束します。 GENTIXマウスは、ノートPC、PC、Macに素早く簡単に接続できます。. 3つのキーと光学式センサを備えた信頼性の高いコード式マウス ラバー製の側面とスクロールホイールでグリップ向上 左右対称のデザイン - 右利きユーザーにも左利きユーザーにも対応 高解像度1000 dpi光学式センサで正確でスムーズなカーソル制御 1.8 m長のケーブル、USBプラグアンドプレイ機能付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする