内容量1個
仕様モデル:MC 1000●ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤード●接続タイプ:USB●マウスタイプ:Standard●マウストラッキングの方法:Optical●マウスボタン:3●手の向き:Ambidextrous●スクロールホイール:あり●色:Grey●寸法:62 x 109 x 37mm●高さ:37mm●長さ:62mm●幅:109mm●Cherry MC 1000コードレスビジネスマウス. CHERRY MC 1000は、同価格帯において最高の品質をお届けします。 用途がプライベートであるか、業務用であるかにかかわらず、当製品は、耐久性、信頼性、高精度の動作をお届けします。. スクロールホイール付き3ボタンマウス 分解能: 1,200 dpi GS認定 右手と左手の両方での操作に最適 対称設計 標準サイズ 接続: USB
注文コード47502937
品番JM-0800-0