マグライト Solitaire LED懐中電灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47504285 品番 SJ3A092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属 グレイ 質量(g)13(電池なし) 範囲(mm)61 全光束(Lm)37 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)13 本体寸法(mm)全長81 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×1本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルSolitaire ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする